NACHI(不二越)
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
17.0
17.0
17.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
30.0
32.0
35.0
40.0
45.0
50.0
6.0
7.0
8.0
9.0
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06757597
品番
SGFRERS 17.0
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
刃数
4
全長(mm)
105
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
17.0
材質
粉末ハイスコーティング
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(μm)
±100
母材
高級粉末ハイス