NACHI(不二越)
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
35
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
6
8
シャンク径(Φmm)
32
10
12
16
20
25
32
42
6
8
刃長(mm)
106
106
125
150
26
35
45
53
63
75
90
刃数
6
3
4
5
6
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06758132
品番
SGFREL 35.0
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。
寿命は従来品の3倍以上。
型用鋼から難削材まで対応。
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
106
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
32
刃数
6
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(μm)
±100