SGFREM 25.0 SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム NACHI(不二越) 06758281

SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)67
内容量1本注文コード06758281品番SGFREM 25.0
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。
寿命は従来品の3倍以上。
型用鋼から難削材まで対応。

用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数5全長(mm)160刃長(mm)67シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング首下長(mm)88ねじれ角標準公差(μm)±100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする