NACHI(不二越)
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
刃径(Φmm)
28
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
6
8
シャンク径(Φmm)
25
10
12
16
20
25
32
42
6
8
刃長(mm)
67
112
16
25
32
40
48
56
67
80
95
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06758297
品番
SGFREM 28.0
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。
寿命は従来品の3倍以上。
型用鋼から難削材まで対応。
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
刃数
5
全長(mm)
160
刃長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
28
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(μm)
±100