土間の刷毛引きに最適なナデBikki!ロングハンドルタイプで遠く届かないところの刷毛引きに役立ちます。ハンドル先の曲げ加工により刷毛引き・持ち手の角度が楽になります。混毛タイプで少しの水も含み刷毛引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄の角度は約180°可動しますが固定式できません。(360°全角度可動ではないのでご注意下さい)柄の長さが1500mmから3900mmまで伸縮するため、遠く届かない場所・狭い場所・入りにくい場所などの刷毛引き作業も効率UP!