アークランドサカモト
左官ブラシ
材質
本体:木、ブラシ:馬毛
色
ダークブラウン/ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82945908
153360
101
360×30×200
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
82945917
153368
127
180×59×62
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
82945926
153362
135
400×30×200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
82945935
153365
208
420×60×200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
82945951
153370
256
360×59×62
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
82945960
153366
265
450×60×200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
82945969
153367
315
485×60×200
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
82945996
153369
202
270×59×62
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください