SGLREM 22.0 SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム NACHI(不二越) 06758595

SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)22
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)56
刃数4
内容量1本注文コード06758595品番SGLREM 22.0
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。
・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です

刃径(Φmm)22刃長(mm)56全長(mm)140シャンク径(Φmm)20刃数4材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする