曜日別特売
GSDD1010 G-ストレートドリル 三菱マテリアル 06760345

GSDD1010 G-ストレートドリル 三菱マテリアル 06760345
GSDD1010 G-ストレートドリル 三菱マテリアル 06760345

G-ストレートドリル

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)10.1全長(mm)133注文コード06760345品番GSDD1010
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。

用途軟鋼・一般鋼ドリル径(Φmm)10.1溝長(mm)85全長(mm)133シャンク径(Φmm)10.1トラスコ品番664-4651材質ハイス(高速度鋼)先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状XRシンニング直径D1(Φmm)10.1シャンク形状ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: ボール盤作業
製造業

ボール盤での穴あけ作業の抜け際で折ってしまった為購入しました。

対象商品 : 06759751
2022-03-10
用途: ネジ切り前の下穴用に使用。
製造業

主に鉄板(4㎜厚)、アルミ板(6㎜)の穴あけに使用しています。
ポンチ穴から逃げる事もなく、抵抗も少なく穴あけが出来ます。
消耗品なのでコスパが良いので助かっています。

対象商品 : 06759557
2018-01-15
用途: 趣味の加工作業
製造業

他社に比べて価格設定が非常に良く購入し易いので二重まる。

対象商品 : 06759541
2017-12-26
用途: 趣味の加工作業
製造業

とにかく良く掘れた。Gコーティング品を使っちゃうとコーティング無しのは使えなくなっちゃう。

対象商品 : 06760311
2017-02-11
用途: MCナイロン材の下穴加工
製造業

この手の商品は、以前働いていた職場で使用しており安心して使えます。

対象商品 : 06759952
2016-11-14
用途: 機械加工用穴あけ
タムラオート

チタンメッキ処理してあるので 研磨面がきれいに 正確なサイズで穴あけが 出来ました

対象商品 : 06759584
2016-03-19
用途: 制御盤製作
建設業・工事業

2.3mm鋼板に使用しました。
切れ味よかったです。
ケース付きなので他サイズと混同することなく整理整頓できます。

1が参考にしています
対象商品 : 06759575
2014-10-01
用途: アルミ製部品の加工する作業
山内銃工

アルバイト程度の仕事なので、充分に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする