イスカル
ユニファイねじ切りチップ 16ER
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.14
0.14
0.15
0.19
0.22
0.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06760984
品番
16ERM20UN IC908
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
(材質)
超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼
高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質
IC908
トラスコ品番
620-0915
種別
外径ねじ用
形状
三角形
寸法d(mm)
9.525
山数
20
切刃長さ(mm)
9.525
寸法r(mm)
0.14
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.14
寸法x(mm)
0.8
寸法y(mm)
0.9
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。