ENDO(遠藤照明)
ベースダウンライト LEDZ CPRE75シリーズ
ERD6972BA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
ナチュラルホワイト 白色 4000
ナチュラルホワイト 白色 4000
温白色 3500
タイプ
C50
C50
C150
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06761339
品番
ERD6972BA
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
Φ75で2000lmのハイパワー
明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ
光束アップにより高演色タイプに統一
材質
枠・コーン:アルミダイキャスト(黒艶消)・アルミ(鏡面マット仕上)
タイプ
C50
色温度(K)
ナチュラルホワイト 白色 4000
ビーム角度(°)
65
定格光束(lm)
550
電源
電源内蔵/別置:別売
定格寿命(時間)
40000 (光束維持率 92%)
配光タイプ
超広角配光
演色性(Ra)
Ra93