ENDO(遠藤照明)
ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 900TYPE/1200TYPE/1600TYPE 100埋込穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06761540
品番
ERD7448WA
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ
色温度(K)
電球色3000
ビーム角度(°)
68
配光タイプ
超広角配光
材質
枠・コーン:アルミ(白艶消)・アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ
1200・1600
電源
電源内蔵/別置:別売
定格寿命(時間)
40000 (光束維持率 92%)
演色性(Ra)
Ra83
注意
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。