ERD7440WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 900TYPE/1200TYPE/1600TYPE  100埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761926

ERD7440WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 900TYPE/1200TYPE/1600TYPE  100埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761926
ERD7440WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 900TYPE/1200TYPE/1600TYPE  100埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761926
ERD7440WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 900TYPE/1200TYPE/1600TYPE  100埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761926

ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 900TYPE/1200TYPE/1600TYPE 100埋込穴ERD7440WA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06761926
品番
ERD7440WA
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ

色温度(K)
電球色2700
ビーム角度(°)
16
配光タイプ
狭角配光
材質
枠・コーン:アルミ(白艶消)・アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ
1200・1600
電源
電源内蔵/別置:別売
定格寿命(時間)
40000 (光束維持率 92%)
演色性(Ra)
Ra83
注意
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする