ERD7493WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 3000TYPE/4000TYPE 200埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761951

ERD7493WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 3000TYPE/4000TYPE 200埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761951
ERD7493WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 3000TYPE/4000TYPE 200埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761951
ERD7493WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 3000TYPE/4000TYPE 200埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761951

ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 3000TYPE/4000TYPE 200埋込穴ERD7493WA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06761951
品番
ERD7493WA
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ

材質
枠・コーン:アルミ(白艶消)・アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ
2400
色温度(K)
電球色3000
ビーム角度(°)
65
定格光束(lm)
2142
電源
電源内蔵/別置:別売
定格寿命(時間)
40000 (光束維持率 92%)
グリーン購入法
適合
配光タイプ
超広角配光
演色性(Ra)
Ra83
注意
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする