ENDO(遠藤照明)
灯体ユニットベースダウンライトLEDZ LAMP JDR-miniシリーズ
ERD8045SA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06762766
品番
ERD8045SA
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
JDR-mini TYPE
12VΦ35ダイクロハロゲン球 35W 器具相当
Synca 12000K-1800K相当 Ra92調色
位相制御ランプは低出力タイプ専用です。
専用ハウジング別売。
材質
コーン:アルミアルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
タイプ
JDR-mini TYPE
定格電圧(V)
100
演色性(Ra)
Ra92
注意
※単体使用不可
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。