※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)注文コード06763383品番TB-U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
雷雲の接近を素早く検知し、雷雲の危険を知らせる!
世界中の屋外活動現場などで確かな実績をもつ携帯型雷検知器
多機能・高性能な機械が屋外スポーツや作業時の安全を守ります。
最大120km遠方の雷の活動を検知し追跡する携帯型雷検知器です。