チップソージャパン
快刃乱麻サイディングソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3枚)
注文コード
06763671
品番
125×18P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。
93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。
用途
軟質、硬質窯業系サイディング
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.35
刃数(p)
18
トラスコ品番
828-3455
適合材
軟質、硬質窯業系サイディング