バクマ工業
集成材用チップソー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
外径(Φmm)
190
165
190
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06763845
品番
190×52P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
集成材用特殊超硬チップで、刃物寿命が長持ち。
特殊フッ素加工により、木材のヤニや接着剤が付着しにくい。
接触抵抗が少なく、高滑性・高切削性を実現。
用途
集成材、一般木材、パーチクルボード、デコラ板、合成木材、化粧合板など。
外径(Φmm)
190
刃数(p)
52
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
集成材