骨伝導イヤホン 耐塵形+防浸形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06764306
品番
HP-BC120N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

AACコーデック対応の耳をふさがない骨伝導イヤホン
周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドを楽しめる
ENC(環境ノイズキャンセリング)機能搭載でクリアな通話を実現
IP67(耐塵形+防浸形)で水とほこりに強く、工事現場や外使いに便利
耳もとのボタンで多彩な操作
・ 音楽:再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ(次の曲/頭出し/1つ前の曲)
・ 通話:電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する
最長10時間連続再生・通話
長時間身につけていても、耳まわりや首もとへの負担が少ない33gの軽量設計

付属品
専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
仕様
最大登録可能台数:5台
型式
骨伝導
電源
DC5V 1A(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×48×130
インピーダンス
感度:8Ω/96.7dB
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.6.0
使用電池
充電式リチウムポリマー電池
連続使用可能時間
約10時間(50%音量)
防塵防水性能
防塵6級(耐塵形)、防水7級(防浸形)
充電時間(時間)
約3(残量ゼロからフル充電まで)
バッテリー容量(mAh)
380
許容温度(℃)
湿度:温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)
音圧感度(dB)
マイク指向特性:全指向性 -42
変調方式
周波数帯域:GFSK 2.402~2.480GHz
通信距離(m)
見通し 最大約10(Class2)
対応コーデック
SBC、AAC
再生周波数(kHz)
100Hz~10(A2DP)
マルチポイント
同時待受 最大2台
対応プロファイル
HFP、A2DP、AVRCP
注意
※最大通信距離、充電時間、連続使用可能時間はあくまで目安であり、使用状況によって異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする