SH007-82-M 和帽子 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06769416

正面1

SH007-82-M 和帽子 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06769416
SH007-82-M 和帽子 兼用 ネイビー 住商モンブラン 06769416

和帽子 兼用 ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06769416
品番
SH007-82-M
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

キリリと端正な表情を演出する、男女兼用和帽子。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。

頭囲(cm)
56
材質
ワルツマットストレッチ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
高さ(cm)
7.5
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする