正面1
住商モンブラン
ヘアーネット 兼用 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770071
品番
HN-91-M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
毛髪落下を抑制しながら、締め付けによるストレスを軽減する男女兼用ヘアーネット。毛髪の落下・混入リスクの低減をサポートします。
頭囲(cm)
54~60
材質
メッシュ/フライス
色
白
混率(%)
ナイロン100/綿95 ポリウレタン5
性別
男女兼用