正面1
住商モンブラン
パンツ 兼用 グレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770159
品番
SB002-92-4L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
履きやすさ、シルエット、コストパフォーマンス、3拍子が揃った究極の男女兼用パンツです。
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
97~105
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
126
大腿廻り(cm)
81
材質
ソフトトロピカル
色
グレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用