HN-51-M ヘアーネット 兼用 白 かぶり式 住商モンブラン 06770229

正面1

HN-51-M ヘアーネット 兼用 白 かぶり式 住商モンブラン 06770229
HN-51-M ヘアーネット 兼用 白 かぶり式 住商モンブラン 06770229

ヘアーネット 兼用 白 かぶり式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770229
品番
HN-51-M
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

毛髪等異物落下防止機能が高く、洗濯耐久性が高い素材で長持ちする男女兼用ヘアーネット。毛髪の落下・混入リスクの低減をサポートします。

頭囲(cm)
56~62
材質
コンプレッションニット
色
白
混率(%)
ポリエステル80 ポリウレタン20
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする