SB002-93-6L パンツ 兼用 黒 住商モンブラン 06770387

正面1

SB002-93-6L パンツ 兼用 黒 住商モンブラン 06770387
SB002-93-6L パンツ 兼用 黒 住商モンブラン 06770387
SB002-93-6L パンツ 兼用 黒 住商モンブラン 06770387

パンツ 兼用 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770387
品番
SB002-93-6L
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

履きやすさ、シルエット、コストパフォーマンス、3拍子が揃った究極の男女兼用パンツです。

股下(cm)
76
ウエスト(cm)
111~119
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
138
大腿廻り(cm)
89
材質
ソフトトロピカル
色
黒
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする