正面1
住商モンブラン
和帽子 兼用 ネイビー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770692
品番
SH007-82-L
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
キリリと端正な表情を演出する、男女兼用和帽子。日本の伝統を自由な感性で楽しむ、古と今を紡ぐ「紡ぐ衣」シリーズです。
頭囲(cm)
58
材質
ワルツマットストレッチ
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
高さ(cm)
7.5
性別
男女兼用