HN-91-SS ヘアーネット 兼用 白 住商モンブラン 06770902

正面1

HN-91-SS ヘアーネット 兼用 白 住商モンブラン 06770902
HN-91-SS ヘアーネット 兼用 白 住商モンブラン 06770902

ヘアーネット 兼用 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770902
品番
HN-91-SS
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

毛髪落下を抑制しながら、締め付けによるストレスを軽減する男女兼用ヘアーネット。毛髪の落下・混入リスクの低減をサポートします。

頭囲(cm)
50~56
材質
メッシュ/フライス
色
白
混率(%)
ナイロン100/綿95 ポリウレタン5
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする