正面1
住商モンブラン
マタニティブルゾン 長袖 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06770929
品番
DF8791-2-L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
締め付け感も少なく、体への負担やストレスを減らした機能を採用。妊娠中の女性が快適に働ける安心・安全設計のマタニティブルゾンです。
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
85
材質
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
色
白
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス