正面1
住商モンブラン
ヘアーネット 兼用 白 かぶり式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06771428
品番
HN-51-S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
毛髪等異物落下防止機能が高く、洗濯耐久性が高い素材で長持ちする男女兼用ヘアーネット。毛髪の落下・混入リスクの低減をサポートします。
頭囲(cm)
54~60
材質
コンプレッションニット
色
白
混率(%)
ポリエステル80 ポリウレタン20
性別
男女兼用