エムエフ
フレコンバック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
06772819
品番
FB005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
廃材・砂等を入れ、そのまま吊り上げが可能な収納袋です。
用途
ゴミ・砂などに。
トラスコ品番
868-3782
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
1100
外径×高さH(Φmm×mm)
投入口:500Φx500H
対応
排出口:あり
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
荷重(kg)
最大充填:1000
ラミネート
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません