オカムラ(岡村製作所)
SDデスク 片袖机 3段ロング引出し
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)/3段袖・ファイル2段タイプ/片袖机:片袖机 /左袖段数:3段 /左袖仕様:A4ロング /脚部仕様:L字脚 /脚素材:樹脂 /配線:2箇所 /トレー:有 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジ
注文コード
06772861
品番
DS16AP MB51
参考基準価格(税別)
¥143,330
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)/3段袖・ファイル2段タイプ/片袖机:片袖机 /左袖段数:3段 /左袖仕様:A4ロング /脚部仕様:L字脚 /脚素材:樹脂 /配線:2箇所 /トレー:有 /鍵仕様:シリンダー錠 /エッジ仕様:スクエアエッジ
その他
デスク 左片袖机 3段袖 ファイル2段タイプ ロングファイル引出しタイプ
色
天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×700×700
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,310
/
税込
¥
4,741
北海道地方
数量1につき
¥
4,310
/
税込
¥
4,741
沖縄地方
数量1につき
¥
4,310
/
税込
¥
4,741