フレコンバッグ フレコンバッグ 水切り用 排出口なし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
06773300
品番
W-660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ワンウェイタイプです。

トラスコ品番
717-0137
材質
基布:ポリプロピレン、投入口:ポリエチレン
高さ(mm)
1100
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口の有無
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする