ユタカメイク
フレコンバッグ フレコンバッグ 内袋付き 排出口なし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
06773327
品番
W-F667
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ワンウェイタイプです。
トラスコ品番
717-0130
材質
基布:ポリプロピレン、投入口:ポリエチレン
高さ(mm)
1100
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口の有無
なし