ユタカメイク
ロープ マニラロープドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
線径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
線径(mm)
6
注文コード
06773641
品番
PRM-N10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があります。
水中や土中で腐食し土に還ります。
用途
綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
トラスコ品番
709-1898
長さ(m)
50
引張強度(kN)
2.15
線径(mm)
6
材質
麻
色
生成
包装形態
ドラム巻