ロープ マニラロープドラム巻

ロープ マニラロープドラム巻 - ユタカメイクロープ マニラロープドラム巻 - ユタカメイクロープ マニラロープドラム巻 - ユタカメイクロープ マニラロープドラム巻 - ユタカメイクロープ マニラロープドラム巻 - ユタカメイク

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があります。
水中や土中で腐食し土に還ります。

用途
綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
材質
麻
色
生成
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
引張強度(kN)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06773370PRM-N5709-1892704.519
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06773641PRM-N10709-1898502.156
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
06774350PRM-N6709-0395457.6412
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする