ユタカメイク
チューブロープ(Aカンフック+コの字金具)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06774499
品番
TT-30-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途
自転車やバイクの荷物固定等。
トラスコ品番
367-7761
材質
再利用タイヤチューブ、鉄
厚さ(mm)
2
色
ブラック
長さ(m)
3
標準幅(mm)
20
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状および折径が一定していない部分があります。