ユタカメイク
チューブロープ(Aカンフック+コの字金具)
タイヤチューブのため、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途
自転車やバイクの荷物固定等。
トラスコ品番
367-7761
材質
再利用タイヤチューブ、鉄
厚さ(mm)
2
色
ブラック
長さ(m)
3
標準幅(mm)
20
内容量
1本
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚さや形状および折径が一定していない部分があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06774499
TT-30-1
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください