曜日別特売

モビロンバンド80X6X0.4透明/洗浄タイプ 1KG (1950本入)

モビロンバンド80X6X0.4透明/洗浄タイプ 1KG (1950本入) - 日清紡
適合
食品衛生法、欧州RoHS指令適合品
トラスコ品番
775-6127
材質
熱可塑性ポリウレタン100%(TPU)
厚さ(mm)
0.4
色
透明
使用温度範囲
-20~80℃
折径(mm)
80
切り幅(mm)
6
内容量
1袋(1950本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04866746MB-8064TA-1KG
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする