TRUSCO
スチール製二輪運搬車(ノーパンクタイヤタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
本体:スチール、すくい板:スチール、車輪:ゴム
注文コード
06774526
品番
HT-42N
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
幅広い用途に使用可能な二輪台車です。
手軽に物の運搬ができ、狭い場所で簡単に操作できます。
ノーパンクタイヤを採用しており、工場や建築現場、農作業など過酷な環境でも使用できます。
用途
工場内外での商品などの運搬。
運送作業、運搬作業で狭い場所などに。
トラスコ品番
300-1083
キャスター(mm)
200(ソリッド)
材質
本体:スチール、すくい板:スチール、車輪:ゴム
全長(mm)
1185
色
オレンジ
均等荷重(kg)
100
すくい板長さ(mm)
190
すくい板幅(mm)
340
注意
※耐荷重以上では使用しないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません