コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板

コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 - RAVENDOコンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 - RAVENDOコンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 - RAVENDOコンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 - RAVENDOコンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 - RAVENDOコンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板 - RAVENDO

FITTERS MATE本体へ取り付ける事で様々な対象物をすくい上げて運ぶことが出来ます。
すくい面には滑り止めテープ加工が施されています。
スチール製なので頑丈です。

用途
様々な荷物の運搬に。
トラスコ品番
684-9177
材質
スチール(粉体塗装)
長さ(mm)
180
幅(mm)
400
全長(mm)
360
高さ(mm)
360
均等荷重(kg)
150
すくい板長さ(mm)
145
すくい板幅(mm)
400
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866441640690
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする