コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ ボード用レール

コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ ボード用レール - RAVENDOコンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ ボード用レール - RAVENDO

FITTERS MATE本体へ取り付ける事で板状の対象物を運搬することが出来ます。
レール内には滑り止めテープ加工が施されています。
スチール製なので頑丈です。

用途
ボード材など板状荷物の運搬に。
トラスコ品番
684-9178
材質
スチール(粉体塗装)
長さ(mm)
500
幅(mm)
140
全長(mm)
500
高さ(mm)
80
均等荷重(kg)
150
すくい板長さ(mm)
500
すくい板幅(mm)
50
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866292640692
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする