4XSGEO 11.7 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06776716

4XSGEO 11.7 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06776716
4XSGEO 11.7 Xsミルジオ NACHI(不二越) 06776716

Xsミルジオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)11.7
刃長(mm)26
刃長l(mm)26
内容量1本注文コード06776716品番4XSGEO 11.7
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。
金型鋼から難削材まで幅広く対応します。

刃長l(mm)26刃長(mm)26刃径(Φmm)11.7材質超硬合金刃数4全長(mm)90シャンク径(Φmm)12表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.032~-0.059シャンク径公差(mm)h6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする