曜日別特売
3VMYLD MK28 アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06777481

3VMYLD MK28 アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06777481
3VMYLD MK28 アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06777481
3VMYLD MK28 アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06777481
3VMYLD MK28 アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06777481
3VMYLD MK28 アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06777481
3VMYLD MK28 アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06777481
3VMYLD MK28 アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06777481
3VMYLD MK28 アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06777481
3VMYLD MK28 アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠 オカムラ(岡村製作所) 06777481

アドバンス L型右用左片袖3段引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台色(本体)ネオホワイト仕様縁材:樹脂成型品(ABS)/最大積載質量:15kg(等分布荷重)/天板厚:26mm/L型デスク:L型デスク /左袖段数:3段 /左袖仕様:B4標準 /脚部仕様:袖脚 /脚素材:スチール /配線:1箇所 /トレー:無 /足元棚:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ注文コード06777481品番3VMYLD MK28
参考基準価格(税別)¥248,160販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

●中央引出しは浅型・鍵なしタイプ

仕様縁材:樹脂成型品(ABS)/最大積載質量:15kg(等分布荷重)/天板厚:26mm/L型デスク:L型デスク /左袖段数:3段 /左袖仕様:B4標準 /脚部仕様:袖脚 /脚素材:スチール /配線:1箇所 /トレー:無 /足元棚:無 /エッジ仕様:スクエアエッジその他【中央引出しA3サイズ対応】 デスク(L型机) 袖脚タイプ(ダイヤル錠) 中央引出し付 コンセント対応タイプ 右用備考※コンセント対応タイプのデスクには、デスクのW寸法ごとに必要数分のマルチコンセントユニットを必ず別途手配してください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×1200×720材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(本体)ネオホワイトグリーン購入法適合材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,450/税込8,195
北海道地方数量1につき7,450/税込8,195
沖縄地方数量1につき7,450/税込8,195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする