NACHI(不二越)
Xsミルジオ スロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
9.5
9.5
8.5
9
1
1.5
10
11
12
13
14
15
16
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
4
6
8
刃長(mm)
19
10
11
13
16
19
22
26
3
32
4
6
8
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06778037
品番
GEOSLT 9.5
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広く使用でき、切削バランスと切りくず排出性にすぐれています。
全長(mm)
90
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.5
公差(mm)
-0.025~-0.047
材質
超硬合金
刃数
3
表面処理
Xs(TiAIN)コート
ねじれ角
強ねじれ