コヅチ
黒表皮ノミ・ゲンノーケース1寸6分 マチ付 二重縫 厚用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779040
品番
SC-13
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
牛黒床皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
ノミ・ゲンノーケース1寸6分マチ付厚用。
トラスコ品番
568-3464
材質
牛黒床皮
形状
黒表皮ノミ・ゲンノーケース1寸6分マチ付二重縫厚用
幅(mm)
75
色
黒
高さ(mm)
255
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。