黒床皮ノミケース 1寸4分 追入用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06780047
品番
SC-02
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

牛黒床皮を使用した丈夫な工具差しです。

用途
ノミケース1寸4分追入用。
トラスコ品番
568-3448
材質
牛黒床皮
形状
黒床皮ノミケース1寸4分追入用
幅(mm)
65
色
黒
高さ(mm)
210
ベルト通し幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする