NACHI(不二越)
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.1
1.1
1.1
1
1.2
1.3
1.4
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
シャンク径(Φmm)
4
3
4
刃長(mm)
3
0.2
0.3
0.4
0.5
1
2
2.5
3
5
6
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06782465
品番
2MNE 1.1
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。
精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
刃径(Φmm)
1.1
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
40
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準