曜日別特売
2MNE 1.3 超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越) 06782483

超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.3
1.3
1
1.1
1.2
1.4
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)3
内容量1本注文コード06782483品番2MNE 1.3
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。
精密金型や精密部品の側面加工に適しています。

刃径(Φmm)1.3刃長(mm)3シャンク径(Φmm)4材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする