LB-623 エクステンションドライブツール 日平機器 06782488

エクステンションドライブツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06782488
品番
LB-623
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

チェーン駆動で延長先のネジを回す事ができます。狭い場所で威力を発揮します。

用途
チェーンドライブ式延長アダプター
トラスコ品番
200-4400
セット内容
本体×1、ドライブアダプター2種×各1
材質
スチール
差込角(sq.)
本体:3/8(9.5mm)、アダプタ:1/4(6.35mm)・3/8(9.5mm)
総延長距離
300mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする