NACHI(不二越)
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
1.5
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
シャンク径(Φmm)
4
3
4
刃長(mm)
5
0.2
0.3
0.4
0.5
1
2
2.5
3
5
6
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06782501
品番
2MNE 1.5
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。
精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
刃数
2
全長(mm)
40
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準