曜日別特売
4MNE 1.9 超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃 NACHI(不二越) 06782657

超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.9
刃長(mm)5
内容量1本注文コード06782657品番4MNE 1.9
参考基準価格(税別)¥7,270販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。
精密金型や精密部品の側面加工に適しています。

刃径(Φmm)1.9刃長(mm)5材質超硬合金刃数4全長(mm)40シャンク径(Φmm)4ねじれ角標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする