EX60-075HP エクステンションバー EX TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06782662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションバー EX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は全長など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
75
注文コード
06782662
品番
EX60-075HP
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

深く狭い箇所での作業に最適です。ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2646
全長(mm)
75
差込角凸(mm)
19
材質
構造用鋼
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする